Raychem / nVent - VIAGARD EM2-XR Selvregulerende Varmekabel - 449561-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 90 W/m
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455001679
Elnummer
1038211
Leverandørens varenummer
449561-000
Typebeskrivelse
EM-EM2-XR
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
90 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Diameter:
0 mm
Høyde:
9,5 mm
Bredde:
18,9 mm
Farge:
Oransje


