RAYTECH S.r.l - Kabelskjøt IP68 L6 gelfylt Rapid Joint - 1250456

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - Kabelskjøt IP68 L6 gelfylt Rapid Joint

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Gel

  • Antall ledere - 5

  • Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 1,5...6 mm²

  • For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

8032853657966

Elnummer

1250456

Leverandørens varenummer

1250456

Typebeskrivelse

1250456

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Gel

Antall ledere:

5

Nominellt ledertverrsnitt fra/til:

1,5...6 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Halogenfri:

Ja

En meget robust pre-fylt gelskjøt, for kabler opp til 1kV Prefylt boks med en ikke brennbar gele. Denne sørger for en beskyttende, sikker og dekkende elektrisk kobling. Koblingen blir vanntett IPX8. Dersom niplene benyttes, holder koblingen IP68. Ubegrenset levetid. Selvslukkende og flammehemmende. Inneholder ingen giftige stoffer. Skjøten er testet i samsvar med internasjonale spesifikasjoner, med gjentatte bøyninger og vridninger samt nedsenket i vann.
- Kan åpnes og benyttes igjen, selv etter lang tid
- Selvslukkende og flammehemmende
- For temperaturer opp til 90°C
- Kan graves ned
- Ubegrenset levetid
- Giftfri
For mer informasjon, se brosjyre.

For dimensjon: 2x4 - 5G6
Testet i sammsvar med: CEI EN 50393, CEI 20-33 og CEI 64-8
Flammetestet: CEI 20-35, IEC 60332-1 og HD405-1
UV-bestandig: Ja
Godkjent: IP69K