Utgått

RAYTECH S.r.l - Magic Gel 2L 2komp - 1250440

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - Magic Gel 2L 2komp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Gruvedriftskonsesjon - nei

  • Nettovekt - 2000 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8032853652589

Elnummer

1250440

Leverandørens varenummer

1250440

Typebeskrivelse

1250440

Materiale:

Andre

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Nettovekt:

2000 g

Tokomponent gele som må blandes 50/50. Blandingen helles rett i boksen i løpet av ett minutt. Etter ca 10 minutter har blandingen blitt til en gele. Geleen kan fjernes, men er ikke beregnet for gjenbruk.


Temperaturområde: -60 til 200 °C