RAYTECH S.r.l - Ready Box 120 IP68 fylt - 1250466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - 32 mm
Antall innføringer - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Ready Box
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8050040860555
Elnummer
1250466
Leverandørens varenummer
1250466
Typebeskrivelse
1250466
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
32 mm
Antall innføringer:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
120 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
50 mm
Sammenkoblbar:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
Ja
Plomberbar:
Ja
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-60...200 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Raskere kan det ikke gjøres: Monter bunnen av boksen, tre niplene på kablene, avmantle, koble og sett på lokket.
Når du skrur på niplene, har du en vanntett IP68 kobling. Kan åpnes og gjenbrukes.
- Utstyrt med strekkavlaster i nippelen
- Leveres komplett; bare tilsett kabel
- Kan gjenbrukes
- Halogenfri
- Selvfølgelig giftfri
For kabeldiameter: 4 kabler Ø8 til Ø18
Mål: 120x100x50 mm
Halogenfri: Ja
Giftfri: Ja
UV-bestandig: Ja
Godkjent: IP69K