RAYTECH S.r.l - Utgått se 1250472 GelBox Kelvin (20pk) 52x53x29 - 1250426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Gel
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 0,5...6 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
GelBox Kelvin
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8032853659359
Elnummer
1250426
Leverandørens varenummer
1250426
Typebeskrivelse
1250426
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Gel
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
0,5...6 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Halogenfri:
Ja
Temp. område -40 °C til +90 °C
- Boks ferdig med gelmasse - Klar til bruk
- Giftfri
- Passer de fleste koblingsklemmer
- Ikke brennbart
For koblingstips, se brosjyre.
Temperaturområde: -40 °C til +90 °C
UV-bestandig: Ja