REHAU - ATRIANE DCL-takboks for lysprofil 30x8, tilføring til belysning, matt PVC i POLARHVIT - 735713-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde - 30 mm
Dybde innbygningskanalen - 8 mm
Antall overdeler - 0
Overdelsbredde 1 - 0 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196727261
Elnummer
1200191
Leverandørens varenummer
735713-100
Typebeskrivelse
ATRIANE DCL takboks
Innbyggingskanalens bredde:
30 mm
Dybde innbygningskanalen:
8 mm
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
0 mm
Farge:
Hvit
Bredde forgrening/åpning:
30 mm
Dybde forgrening/åpning:
8 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010