REHAU - ATRIANE flatvinkel for 22x12 kanal, matt PVC i POLARHVIT - 735708-100

KopierKopier
REHAU - ATRIANE flatvinkel for 22x12 kanal, matt PVC i POLARHVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 22 mm

  • Dybde - 12 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Overdelsbredde 1 - 22 mm

  • Retning - Stigende/fallende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012196726288

Elnummer

1200166

Leverandørens varenummer

735708-100

Typebeskrivelse

ATRIANE flatvinkel 22x12

Bredde:

22 mm

Dybde:

12 mm

Antall overdeler:

0

Overdelsbredde 1:

22 mm

Retning:

Stigende/fallende

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Slagfasthet:

IK00

Driftstemperaturområde:

0...65 °C

ATRIANE flatvinkel for 22x12 kanal, matt PVC i renhvit