REHAU - ATRIANE flatvinkel for 32x12 kanal, matt PVC i POLARHVIT - 735718-100

KopierKopier
REHAU - ATRIANE flatvinkel for 32x12 kanal, matt PVC i POLARHVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 32 mm

  • Dybde - 12 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Overdelsbredde 1 - 32 mm

  • Retning - Stigende/fallende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196741380

Elnummer

1200172

Leverandørens varenummer

735718-100

Typebeskrivelse

ATRIANE flatvinkel for 32x12

Bredde:

32 mm

Dybde:

12 mm

Antall overdeler:

1

Overdelsbredde 1:

32 mm

Retning:

Stigende/fallende

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

ATRIANE flatvinkel for 32x12 kanal, matt PVC i renhvit