REHAU - ATRIANE kobling for 22x12 kanal matt PVC i renhvit - 735705-100

KopierKopier
REHAU - ATRIANE kobling for 22x12 kanal matt PVC i renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klar høyde brakett/lomme - 22...22 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 12 mm

  • Konstruktionstype - Kobling

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196726134

Elnummer

1200163

Leverandørens varenummer

735705-100

Typebeskrivelse

ATRIANE kobling 22x12

Klar høyde brakett/lomme:

22...22 mm

Dybde innbygningskanalen:

12 mm

Konstruktionstype:

Kobling

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Med potensialutjevning:

nei

ATRIANE kobling for 22x12 kanal, matt PVC i renhvit