REHAU - ATRIANE kobling for 32x12 kanal, matt PVC i POLARHVIT - 735715-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde brakett/lomme - 32...32 mm
Dybde innbygningskanalen - 12 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196726141
Elnummer
1200169
Leverandørens varenummer
735715-100
Typebeskrivelse
ATRIANE 32x12 kobling
Klar høyde brakett/lomme:
32...32 mm
Dybde innbygningskanalen:
12 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Med potensialutjevning:
nei