REHAU - ATRIANE kobling for 54x22 kanal, matt PVC i POLARHVIT - 735735-100

KopierKopier
REHAU - ATRIANE kobling for 54x22 kanal, matt PVC i POLARHVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klar høyde brakett/lomme - 54...54 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 22 mm

  • Konstruktionstype - Kobling

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196726165

Elnummer

1200181

Leverandørens varenummer

735735-100

Typebeskrivelse

ATRIANE kobling 54x22

Klar høyde brakett/lomme:

54...54 mm

Dybde innbygningskanalen:

22 mm

Konstruktionstype:

Kobling

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Med potensialutjevning:

nei

ATRIANE kobling for 54x22 kanal, matt PVC i renhvit