REHAU - ATRIANE stillbart innerhjørne for 22x12 kanal, matt PVC i POLARHVIT - 735706-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Dybde - 22 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 80...86 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3291550121438
Elnummer
1200164
Leverandørens varenummer
735706-100
Typebeskrivelse
ATR AI2212
Bredde:
25 mm
Dybde:
22 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
80...86 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
25 mm
Overdelsbredde 2:
25 mm
Overdelsbredde 3:
25 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK02
Driftstemperaturområde:
0...65 °C