REHAU - ATRIANE stillbart innerhjørne for 54x22 kanal, matt PVC i POLARHVIT - 735736-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 54 mm
Dybde - 22 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196726219
Elnummer
1200182
Leverandørens varenummer
735736-100
Typebeskrivelse
ATRIANE innerhjørne 54x22
Bredde:
54 mm
Dybde:
22 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
54 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei