REHAU - ATRIANE stillbart ytterhjørne for 74x22 kanal, matt PVC i POLARHVIT - 735747-100

KopierKopier
REHAU - ATRIANE stillbart ytterhjørne for 74x22 kanal, matt PVC i POLARHVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 74 mm

  • Dybde - 22 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196726271

Elnummer

1200189

Leverandørens varenummer

735747-100

Typebeskrivelse

ATRIANE ytterhjørne 74x22

Bredde:

74 mm

Dybde:

22 mm

Antall overdeler:

1

Modell / utførelse:

Hettefasong

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 1:

74 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

nei

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

ATRIANE stillbart ytterhjørne for 74x22 kanal, matt PVC i renhvit RAL 9010