REHAU - ATRIANE universal koblingsboks for profiler 22x12 til 74x22 med svekkelser for kabelutganger. - 735479-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 22 mm
Dybde sokkelistkanal - 74 mm
Antall patchkabler - 1
Utstyrt med - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196726387
Elnummer
1200416
Leverandørens varenummer
735479-100
Typebeskrivelse
ATRIANE koblingsboks 22x12-74x22
Høyde sokkelistkanal:
22 mm
Dybde sokkelistkanal:
74 mm
Antall patchkabler:
1
Utstyrt med:
Andre
Farge:
Hvit
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Standard
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Andre
ATRIANE universal koblingsboks for profiler 22x12 til 74x22 med svekkelser for kabelutganger. Ren hvit RAL 9010