REHAU - HF 50 X 50 halogenfri slissekanal RAL 7030 - 732859
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196718160
Elnummer
1280824
Leverandørens varenummer
732859
Typebeskrivelse
HF 50 X 50
Høyde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
50 mm
Slisseavstand:
5 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
6 mm²
Med overdel:
Ja
HF 50 X 50 halogenfri slissekanal RAL 7030 kanal til skap


