REHAU - HF 75 X 100 halogenfri slissekanal RAL 7030 - 732909

KopierKopier
REHAU - HF 75 X 100 halogenfri slissekanal RAL 7030

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 75 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196718627

Elnummer

1280834

Leverandørens varenummer

732909

Typebeskrivelse

HF 75 X 100

Høyde:

75 mm

Bredde:

100 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

75 mm

Slisseavstand:

5 mm

Slissebredde:

10 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

10 mm²

Med overdel:

Ja

HF 75 X 100 halogenfri slissekanal RAL 7030