REHAU - HF 75 X 75 halogenfri slissekanal RAL 7030 - 732899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 75 mm
Bredde - 75 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196718610
Elnummer
1280832
Leverandørens varenummer
732899
Typebeskrivelse
HF 75 X 75
Høyde:
75 mm
Bredde:
75 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
75 mm
Slisseavstand:
5 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
10 mm²
Med overdel:
Ja
HF 75 X 75 halogenfri slissekanal RAL 7030


