REHAU - KANAL OG LOKK 16/38 - 727006

KopierKopier
REHAU - KANAL OG LOKK 16/38

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 16 mm

  • Bredde - 38 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4007360022204

Elnummer

1282514

Leverandørens varenummer

727006

Typebeskrivelse

MKS 16/38

Høyde:

16 mm

Bredde:

38 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

2,5 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

MKS 16/38 minikanal RAL 9010