REHAU - Keystone 45x45 multi-overgang for SIGNA BASE til Cat6 og lignende kontakter fra div. leverandører. - 6121090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sekundærfarge lampeskjerm - 2
Min. direktivitet - 0
Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K) - 0
Kan kodes - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360614720
Elnummer
1284220
Leverandørens varenummer
6121090
Typebeskrivelse
BRK Key B45 rws
Sekundærfarge lampeskjerm:
2
Min. direktivitet:
0
Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K):
0
Kan kodes:
Ja
Farge:
Hvit
Min. retur tap:
0
Egnet for kjøkkenhette:
0
RAL-nummer:
9010
Datateknikkholder 45x45 til SIGNA BASE installasjonskanal. Passer til Keystone konnektorer. Bredde på Åpning: 14,9 mm; Høyde på Åpning: 20,2 mm. Hvit RAL 9010 og merkefelt. Brukes sammen med Ramme EL.nr 1283332