REHAU - LE 30/60 Inkludert lokk RAL 7030 - 724613

KopierKopier
REHAU - LE 30/60 Inkludert lokk RAL 7030

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4007360011093

Elnummer

1282212

Leverandørens varenummer

724613

Typebeskrivelse

LE 30/60 RAL 7030

Høyde:

30 mm

Bredde:

60 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Nyttbart tverrsnitt:

2,5 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

7030

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Kanalene er hullet i bunnen i henhold til DIN- standard. RAL 7030
Det følger med fire klammer pr.kanal lengde.Kanal lengde 2000 mm
testet etter DIN EN 50085-1 2006