REHAU - LE 40/110 Flatvinkel renhvit RAL 9010 - 265474

KopierKopier
REHAU - LE 40/110 Flatvinkel renhvit RAL 9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 110 mm

  • Dybde - 40 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Overdelsbredde 1 - 110 mm

  • Retning - Stigende/fallende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4007360060169

Elnummer

1298073

Leverandørens varenummer

265474

Typebeskrivelse

LE FW 40110 rws

Bredde:

110 mm

Dybde:

40 mm

Antall overdeler:

1

Overdelsbredde 1:

110 mm

Retning:

Stigende/fallende

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

nei

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

LE 40/110 Flatvinkel renhvit RAL 9010