REHAU - LE 40/60 ledningskanal renhvit RAL 9010 - 727854

KopierKopier
REHAU - LE 40/60 ledningskanal renhvit  RAL 9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 28 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4007360060534

Elnummer

1298007

Leverandørens varenummer

727854

Typebeskrivelse

LE 4060 rws

Høyde:

40 mm

Bredde:

60 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

4 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

1

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

Ja

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Kanalene er hullet i bunnen i henhold til DIN- standard. Kanal lengde 2000 mm Leveres med lokk