REHAU - LE 40/90 Flatvinkel renhvit RAL 9010 - 265454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 90 mm
Dybde - 40 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 90 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ledningskanal LE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4007360060152
Elnummer
1298072
Leverandørens varenummer
265454
Typebeskrivelse
LE FW 4090 rws
Bredde:
90 mm
Dybde:
40 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
90 mm
Retning:
Stigende/fallende
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei