REHAU - LE 60/230 Flatvinkel renhvit RAL 9010 - 265634

KopierKopier
REHAU - LE 60/230 Flatvinkel renhvit RAL 9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 230 mm

  • Dybde - 60 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Overdelsbredde 1 - 275 mm

  • Retning - Stigende/fallende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4007360060220

Elnummer

1298079

Leverandørens varenummer

265634

Typebeskrivelse

LE FW 60230 rws

Bredde:

230 mm

Dybde:

60 mm

Antall overdeler:

1

Overdelsbredde 1:

275 mm

Retning:

Stigende/fallende

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

LE 60/230 Flatvinkel renhvit RAL 9010