REHAU - LEH 20/20 Kanal og lokk - 732496

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 19 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ledningskanal LE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4007360221553
Elnummer
1283300
Leverandørens varenummer
732496
Typebeskrivelse
1283300
Høyde:
18 mm
Bredde:
19 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
225 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei