REHAU - LEH 40/60 halogenfri renhvit RAL 9010 - 732536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ledningskanal LE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4007360091774
Elnummer
1283302
Leverandørens varenummer
732536
Typebeskrivelse
LEH 40/60
Høyde:
40 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
4 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Brukstemperatur fra -30C til +90C