REHAU - LEH skillevegg 65 TW renhvit RAL 9010 - 732486

KopierKopier
REHAU - LEH skillevegg 65 TW renhvit RAL 9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 46 mm

  • Lengde - 40 mm

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Type feste - Låsbar

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4007360091804

Elnummer

1283307

Leverandørens varenummer

732486

Typebeskrivelse

LEH skillevegg 65 TW

Høyde:

46 mm

Lengde:

40 mm

Modell / utførelse:

Enkelt

Type feste:

Låsbar

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Halogenfri skillevegg til Ledningskanal Tungt antennlig,Selvslukkende, RAL 9010 Brukstemperatur fra -30C til +90 c. farge og UV-bestandig.