REHAU - METRA 60/40 Slisset kanal RAL 7030 - 726074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Slisseavstand:
1 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196718696
Elnummer
1279216
Leverandørens varenummer
726074
Typebeskrivelse
METRA 60/40
Høyde:
60 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
40 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
4 mm²
Med overdel:
Ja
METRA 60/40 Slisset kanal RAL 7030