REHAU - MKS 16/25 Innvendig hjørne renhvit RAL 9010 - 254679
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 16 mm
Bredde - 25 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Minikanal MKS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012196717149
Elnummer
1282572
Leverandørens varenummer
254679
Typebeskrivelse
MKS 16/25 Innv.hjørne
Høyde:
16 mm
Bredde:
25 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
MKS 16/25 Innvendig hjørne renhvit RAL 9010


