REHAU - MKS 16/38 utvendig hjørne renhvit RAL 9010 - 254729

KopierKopier
REHAU - MKS 16/38 utvendig hjørne renhvit  RAL 9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 38 mm

  • Dybde - 16 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012196717651

Elnummer

1282602

Leverandørens varenummer

254729

Typebeskrivelse

MKS 16/38 utv.hjørne

Bredde:

38 mm

Dybde:

16 mm

Antall overdeler:

1

Modell / utførelse:

Hettefasong

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 1:

38 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

MKS 16/38 utvendig hjørne renhvit RAL 9010