REHAU - MKS 25/38 endestykke renhvit RAL 9010 - 254819

KopierKopier
REHAU - MKS 25/38 endestykke renhvit RAL 9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 25 mm

  • Bredde - 38 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4007360022310

Elnummer

1282560

Leverandørens varenummer

254819

Typebeskrivelse

MKS 25/38 endestykke

Høyde:

25 mm

Bredde:

38 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

MKS 25/38 endestykke renhvit RAL 9010