REHAU - Signa 70/110 Underdel 2 meter - 701710

KopierKopier
REHAU - Signa 70/110 Underdel 2 meter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 110 mm

  • Dybde - 70 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012196717408

Elnummer

1283315

Leverandørens varenummer

701710

Typebeskrivelse

BRK 70110

Bredde:

110 mm

Dybde:

70 mm

Lengde:

2000 mm

Antall overdeler:

0

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

0 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Bakveggutførelse (innside):

Andre

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

0

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

2,5 mm²

Signa 70/110 kanal underdel RAL 9010