REHAU - Signa 70/130 3-Sidig Veggramme renhvit RAL 9010 - 701750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 145 mm
Dybde - 85 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196722747
Elnummer
1283323
Leverandørens varenummer
701750
Typebeskrivelse
BRK WA70130 rws
Bredde:
145 mm
Dybde:
85 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
3-sidig veggramme PVC til Signa 70/130 renhvit RAL 9010