REHAU - Signa 70/130 Endestykke renhvit RAL 9010 - 701034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196721863
Elnummer
1283319
Leverandørens varenummer
701034
Typebeskrivelse
BRK ES 70130
Høyde:
70 mm
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Driftstemperaturområde:
0...65 °C


