REHAU - Signa 70/130 Underdel 2 meter - 701730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 70 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196717439
Elnummer
1283316
Leverandørens varenummer
701730
Typebeskrivelse
BRK 70130
Bredde:
130 mm
Dybde:
70 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Andre
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
2,5 mm²


