REHAU - Signa 70/130 Utv.Skjøtestykke - 701755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 135 mm
Lengde - 6 mm
Modell / utførelse - Profilert
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196722679
Elnummer
1283324
Leverandørens varenummer
701755
Typebeskrivelse
BRK SSA 70130 rws
Bredde:
135 mm
Lengde:
6 mm
Modell / utførelse:
Profilert
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Signa 70/130 Utvendig Skjøtestykke renhvit RAL 9010