REHAU - Signa 70/170 3-sidig Veggramme renhvit RAL 9010 - 701760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 70 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196722754
Elnummer
1283329
Leverandørens varenummer
701760
Typebeskrivelse
BRK WA 70170 rws
Bredde:
170 mm
Dybde:
70 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Signa 70/170 3-sidig Veggramme renhvit RAL 9010


