REHAU - Signa 70/170 Endestykke renhvit RAL 9010 - 701074

KopierKopier
REHAU - Signa 70/170 Endestykke renhvit RAL 9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 70 mm

  • Bredde - 170 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196721894

Elnummer

1283325

Leverandørens varenummer

701074

Typebeskrivelse

BRK ES 70170 rws

Høyde:

70 mm

Bredde:

170 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK00

Driftstemperaturområde:

0...65 °C

Signa 70/170 Endestykke renhvit RAL 9010