REHAU - Signa innerhjørne 70/110 renhvit RAL 9010 - 701016

KopierKopier
REHAU - Signa innerhjørne 70/110 renhvit RAL 9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 70 mm

  • Bredde - 110 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196717996

Elnummer

1283310

Leverandørens varenummer

701016

Typebeskrivelse

BRK IE 70110 RW

Høyde:

70 mm

Bredde:

110 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelseslag:

nei

Slagfasthet:

IK00

Driftstemperaturområde:

0...65 °C

Signa innerhjørne 70/110 renhvit RAL 9010