REHAU - Signa utvendig hjørne 70110 renhvit RAL 9010 - 701016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Bredde - 110 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4007360470906
Elnummer
1283311
Leverandørens varenummer
701016
Typebeskrivelse
BRK AE 70110
Høyde:
70 mm
Bredde:
110 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
0...65 °C


