REHAU - SL 20/50 Innerhjørne Polarhvit - 261038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 51 mm
Dybde - 44 mm
Tetningslist for overdel - Uten
Farge - Hvit
Modell / utførelse - Hettefasong
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sokkellistkanal SL
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012196720743
Elnummer
1282840
Leverandørens varenummer
261038
Typebeskrivelse
SL 20/50 innerhjørne
Høyde:
51 mm
Dybde:
44 mm
Tetningslist for overdel:
Uten
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
Vinkelområde:
90...90 °
Med teppelist:
nei
Innerhjørne til Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler • Testet i henhold til VDE 060 del 1
Enkel montering av formdeler • Testet i henhold til VDE 060 del 1


