REHAU - SL 20/50 Ytterhjørne LYS EIK - 262419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Dybde - 20 mm
Farge - Andre
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sokkellistkanal SL
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4007360062439
Elnummer
1282848
Leverandørens varenummer
262419
Typebeskrivelse
1282848
Høyde:
50 mm
Dybde:
20 mm
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Ytterhjørne til Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler •
Testet i henhold til VDE 060 del 1
Enkel montering av formdeler •
Testet i henhold til VDE 060 del 1


