REHAU - SL 20/70 endestykke høyre renhvit RAL 9010 - 261178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Dybde - 20 mm
Modell / utførelse - Høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sokkellistkanal SL
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012196723447
Elnummer
1282875
Leverandørens varenummer
261178
Typebeskrivelse
SL 20/70 endestykke høyre
Høyde:
70 mm
Dybde:
20 mm
Modell / utførelse:
Høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Tetningslist for overdel:
Uten
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
Med teppelist:
nei
Fortrykt:
nei
Endestykke høyre til sokkellistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler.
Enkel montering av formdeler.


