REHAU - SL 20/70 endestykke venstre renhvit RAL 9010 - 261238

KopierKopier
REHAU - SL 20/70 endestykke venstre renhvit RAL 9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 70 mm

  • Dybde - 20 mm

  • Modell / utførelse - Venstre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012196720071

Elnummer

1282880

Leverandørens varenummer

261238

Typebeskrivelse

SL 20/70 endestykke venstre

Høyde:

70 mm

Dybde:

20 mm

Modell / utførelse:

Venstre

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Tetningslist for overdel:

Uten

Halogenfri:

nei

RAL-nummer:

9010

Dekor:

Uten

Med teppelist:

nei

Fortrykt:

nei

Endestykke til sokkellistkanal venstre med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler •