REHAU - SL20/110 Kanal og lokk. Polarhvit - 727541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Dybde - 110 mm
Med teppelist - nei
Farge overdel - Hvit
Antall skillevegger - 2
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Sokkellistkanal SL
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012196723416
Elnummer
1282810
Leverandørens varenummer
727541
Typebeskrivelse
SL20/110 sokkellist
Høyde:
20 mm
Dybde:
110 mm
Med teppelist:
nei
Farge overdel:
Hvit
Antall skillevegger:
2
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Andre
Tetningslist for overdel:
Uten
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Hullet bunn
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Nyttbart tverrsnitt:
2,5 mm²
Slagfasthet:
IK00
Enkel montering av formdeler • Flere ulike fargealternativ • Standardfarger: RAL 9010 Polarhvit, Standardlengde:2000mm. • Leveringsform: Underdel og front
Testet i henhold til VDE 060 del 1