Reiku - Deksel til rørholder NW48 PADSB-48 - 83155061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For rørdiameter:
48...48 mmType feste:
KlemmeGrunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 48...48 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rillerør NW
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774098739
Elnummer
1222356
Leverandørens varenummer
83155061
Typebeskrivelse
SLANGEHOLDER TOPP
For rørdiameter:
48...48 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Klemme
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Svart
PADSB
Halogenfri
Tekniske data: Polyamid. -40°C til +120°C. Sort


