Reiku - Deksel til rørholder NW29 PADSB-29 - 83155059

KopierKopier
Reiku - Deksel til rørholder NW29 PADSB-29

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

For rørdiameter:

29...29 mm
Se tilgjengelige varianter13...13,5 mm
Se tilgjengelige varianter15,5...16 mm
Se tilgjengelige varianter17...17 mm
Se tilgjengelige varianter23...23 mm
Se tilgjengelige varianter36...36 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 29...29 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

  • Sammenkoblbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044774098753

Elnummer

1222354

Leverandørens varenummer

83155059

Typebeskrivelse

SLANGEHOLDER TOPP

For rørdiameter:

29...29 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Klemme

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Farge:

Svart

Deksel til rørholder NW29
PADSB
Halogenfri
Tekniske data: Polyamid. -40°C til +120°C. Sort