Reiku - Nippel til rillerør NW17 PAGOB-17M25 M17x1,5. Rett med plastgjenger. DNV godkjent - 83156201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 17 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Gjenger
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Rillerør NW
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4250168117010
Elnummer
1222367
Leverandørens varenummer
83156201
Typebeskrivelse
NIPPEL RETT
Nominell diameter:
17 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Gjenger
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M25 x 1,5
Gjengelengde:
12 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Minste innerdiameter:
17,9 mm
Maksimal ytterdiameter:
29 mm
Total høyde:
40 mm
Total lengde:
40 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


