Reiku - Nippel til rillerør NW29 PAGOB-29M32 M32x1,5. Rett med plastgjenger.DNV godkjent - 83156295

KopierKopier
Reiku - Nippel til rillerør NW29 PAGOB-29M32 M32x1,5. Rett med plastgjenger.DNV godkjent

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 29 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Modell / utførelse - Rett

  • Konstruktionstype - Utvendige gjenger

  • Forbindelsestype - Gjenger

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044774093109

Elnummer

1222371

Leverandørens varenummer

83156295

Typebeskrivelse

NIPPEL RETT

Nominell diameter:

29 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Modell / utførelse:

Rett

Konstruktionstype:

Utvendige gjenger

Forbindelsestype:

Gjenger

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Roterende gjenge:

nei

Gjengetilkoblingsstørrelse:

M32 x 1,5

Gjengelengde:

14 mm

Enhetlig:

Ja

Med integrert holder:

nei

Materiale i skrueforbindelse:

Polyamid

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Minste innerdiameter:

26,9 mm

Maksimal ytterdiameter:

42 mm

Total høyde:

54 mm

Total lengde:

54 mm

Farge:

Svart

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

Ja

Nippel rett PAGOB til rillerør NW29.
Vibrasjonssikker slangenippel med plastgjenger. Rask å montere, og enkel å åpne uten verktøy
Halogenfri, metrisk nippel, rett, med plastgjenger.
Tekniske data: Halogenfritt. PA6. IP54 på slangesiden. UV-bestandig. God kjemikaliebestandighet.
Leveres i sort utførelse